ガラス・樹脂・金属容器 :「1.5ml」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 適合バイアル寸法(mm)12×32 アズワン品番67-2986-98 バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
6,199 税込6,819
欠品中

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-29
1ケース(10セット×100本)
390,999 税込430,099
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-10
1ケース(10セット×100本)
417,999 税込459,799
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
45,899 税込50,489
4日以内出荷

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-51
1ケース(10セット×100本)
52,899 税込58,189
4日以内出荷

紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP 胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
1組(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1ケース(50個×10袋)
43,980 税込48,378
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
45,399 税込49,939
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)243×157×146 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアル
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
1箱(600個)
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)