ガラス・樹脂・金属容器 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40~+121
1袋(4個)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス 肉厚(mm)0.8 底形状丸底 口形状直口
1箱(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1ケース(20個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02 内径(Φmm)1.1~1.2 肉厚(mm)0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)64
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 適合バイアル寸法(mm)12×32 アズワン品番67-2986-98 バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-67
1箱(100個)
10,980 税込12,078
欠品中

。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
1個ほか
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP 胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
1組(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2988-33
1箱(100個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-44
1箱(100本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイ
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE 目盛 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)64
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-52
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
1セット(10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-82
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-26
1箱(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1セット(12本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-05
1セット(100組)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-47
1箱(100本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1セット(500本)
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500 材質本体 PPCO、キャップ PP 遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオコンテナ
材質本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50個×10袋)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-17
1箱(100個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-63
1箱(100個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-20
1箱(100本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-70
1箱(100本)
5,098 税込5,608
4日以内出荷