ガラス・樹脂・金属容器 :「ペースト」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5
トラスコ品番836-2221
全高(mm)258
口内径(Φmm)147
フタ外径(Φmm)164
胴径(Φmm)159
中栓付
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)210
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76
口内径(Φmm)73
呼称No.3
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)90
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58
口内径(Φmm)57
呼称No.1
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)670
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124
口内径(Φmm)96
呼称No.8
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)500
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108
口内径(Φmm)90
呼称No.6
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)115
フタ外径(Φmm)125
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)115
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。
底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。
書込みスペースも広く取っており便利です。
全てガンマ線滅菌済みです。
DNase/RNaseフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル
材質(本体)ポリプロピレン
滅菌ガンマ線
材質(キャップ)ポリエチレン
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。