ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
ニュープラツボサンプラテック8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
スチロール棒瓶サンプラテック翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
PP広口瓶(中栓なし)サンプラテック翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
ニュープラ缶サンプラテック12日以内出荷
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
プラ缶 3-34サンプラテック6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)50×14H容量(mL)13色(キャップ)白入数(本)100
プラツボ クリアUVカットサンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
プラ缶 3-35サンプラテック12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)60×15H容量(mL)20色(キャップ)白入数(本)100
プラ缶 3-33サンプラテック6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)43×14H容量(mL)10色(キャップ)白入数(本)100
プラツボ クリアUVカット(滅菌)サンプラテック23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
増量ニュープラツボサンプラテック12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
ニュープラツボサンプラテック12日以内出荷から23日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
PFA丸底ジャーサンプラテック33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
PFA平底ジャーサンプラテック33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
サンプルボトル(パッキン付)サンプラテック12日以内出荷から15日以内出荷
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥11,980税込¥13,178
1ケース(890mL×20本)
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)(上/下)黒/青
硝子瓶(広口茶色)キャップ付サンプラテック¥10,980税込¥12,078
1ケース(890mL×20本)
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)黒
クイックボトル 広口サンプラテック当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
プラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
サンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
PTFE分解容器サンプラテック4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
EB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
サンプラ(R)クイックボトルサンプラテック4日以内出荷から10日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(30件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120
TPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(22件のレビュー)当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
TPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
PE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック¥21,980~税込¥24,178~
1ケース(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
薬盃サンプラテック12日以内出荷
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質ポリプロピレン/ポリスチレン容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)28×26目盛(mL)1入数(個)1
薬杯サンプラテック¥57,980税込¥63,778
1セット(2000個)
12日以内出荷
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質ポリプロピレン/ポリスチレン入数(個)2000
クリアー広口ボトルサンプラテック7日以内出荷から10日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60
PPボトル 広口サンプラテック当日出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~