びん/容器類 (33) ディスポ容器 (1) フラスコ (1) カテゴリ: ガラス・樹脂・金属容器ブランド: サンプラテックすべて解除
ニュープラツボ サンプラテック ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1組(50個)ほか
8日以内出荷 から 11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
スチロール棒瓶 サンプラテック 翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質 本体/PS 蓋/PE 容量(mL) 25 寸法 外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数 10
iP-TEC(R)フラスコ サンプラテック ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1組(50個)ほか
3日以内出荷
たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。
仕様 ●培養面積:25cm2●液容量:30mL 材質 本体/PS キャップ/PE 滅菌 電子線照射済 表面処理 培養面親水化済
サンプラ(R)ベッセル サンプラテック ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(1000mL×30個)
当日出荷 から 10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途 粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラツボ クリアUVカット サンプラテック 6日以内出荷 から 12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
プラ缶 3-35 サンプラテック 12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 60×15H 容量(mL) 20 色(キャップ) 白 入数(本) 100
プラツボ クリアUVカット(滅菌) サンプラテック 23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
増量ニュープラツボ サンプラテック 12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
ニュープラツボ サンプラテック 12日以内出荷 から 23日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
PFA丸底ジャー サンプラテック 33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
PFA平底ジャー サンプラテック 33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
サンプルボトル(パッキン付) サンプラテック 12日以内出荷 から 15日以内出荷
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック ¥ 11,880税込 ¥ 13,068
1ケース(490mL×30本)
9日以内出荷 から 17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 41 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 黒
クリアー広口ボトル サンプラテック 当日出荷 から 4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質 本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃) 60(目盛入)
クイックボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
プラツボ 遮光タイプ サンプラテック (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
サンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテック 欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテック 欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック (1件のレビュー) 当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm) 16 胴径(Φmm) 27.5 キャップ外径(Φmm) 27
PTFE分解容器 サンプラテック 4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
PE細口瓶 サンプラテック (42件のレビュー) 当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 色(フタ) 白 材質(フタ) ポリエチレン
PE広口瓶 サンプラテック (23件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
PE細口瓶 サンプラテック ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1ケース(400本)
当日出荷 から 6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1ケース(400本)
当日出荷 から 5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
薬杯 サンプラテック ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1セット(2000個)
12日以内出荷
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質 ポリプロピレン/ポリスチレン 入数(個) 2000
クリアー広口ボトル サンプラテック 7日以内出荷 から 10日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質 本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃) 60
PPボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
PPボトル 細口 サンプラテック 6日以内出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
クイックボトル 細口 サンプラテック 7日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。
中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマートな形状です。
呼称 30mL 細口 口径(Φmm) 15 外径×高さH(Φmm×mm) Φ33×H66 材質 本体/PE、キャップ/PP 容量(mL) 30
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 ページ: 1/ 3
UG軟こう壺 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 2,968 ~ ¥ 2,698 ~
UG軟こう壺 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
プラ缶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 2,088 ~ ¥ 1,898 ~
プラツボ テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~