ガラス・樹脂・金属容器 :「φ250」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300 エスコ品番EA508SG-37 材質ステンレス 質量(kg)1.22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷

容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-5B 内径(Φmm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64 目盛間隔50mL
1個
320 税込352
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33B 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約29.5 胴径(Φmm)61 アズワン品番64-7860-80 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
205 税込226
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約29.5(1個当たり) 胴径(Φmm)61 アズワン品番64-7860-90 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-79
1個
395 税込435
当日出荷

仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
2,730 税込3,003
翌日出荷


。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-28
1セット(10個)
3,080 税込3,388
翌日出荷

内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-27
1個
445 税込490
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-93
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性 アズワン品番65-9341-15
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮 アズワン品番68-1835-46
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
1本
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)