ドラム缶用オイルパン (格子無)エスコ予約販売
格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
ハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ翌日出荷
仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-15
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ当日出荷
仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-12
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ翌日出荷
仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-16
2000ml メスシリンダー(耐熱)エスコ当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-98
1000ml メスシリンダー(耐熱)エスコ翌日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-97
500ml メスシリンダー(耐熱)エスコ予約販売
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-96
300ml メスシリンダー(耐熱)エスコ当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-95
200ml メスシリンダー(耐熱)エスコ当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-94
100ml メスシリンダー(耐熱)エスコ当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-93
広口ポリ容器(クリアー)エスコ当日出荷から翌日出荷
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
広口ポリ容器(帯電防止)エスコ翌日出荷
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
ポリ容器(広口)エスコ当日出荷から翌日出荷
広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)
60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)エスコ当日出荷
仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328アズワン品番64-7860-67
500ml計量カップ(電子レンジ対応)エスコ翌日出荷
容量(mL)500材質トライタン樹脂仕様電子レンジ・食器洗浄機対応寸法(mm)145×110×120(H)耐熱温度(℃)100目盛間隔(mL)10
200ml計量カップ(電子レンジ対応)エスコ翌日出荷
容量(mL)200材質トライタン樹脂仕様電子レンジ・食器洗浄機対応寸法(mm)125×85×87(H)耐熱温度(℃)100目盛間隔(mL)5
220ml 計量カップ(耐熱)エスコ翌日出荷
容量(mL)220材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25寸法(mm)A:72、B:107、C:73
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L
10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10エスコ品番EA508AW-10材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380目盛間隔2L
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~