ガラス・樹脂・金属容器 :「クリーム」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45
容量(mL)1.4
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アズワン品番4-1087-50
1セット(10セット×96本)
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。