ガラス・樹脂・金属容器 :「液体窒素」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様24well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様48well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap
材質Polypropylene
使用温度範囲液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45
容量(mL)1.4
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アズワン品番4-1087-50
1セット(10セット×96本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。