バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。
用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。
種別なす型フラスコ
材質(本体)硼珪酸ガラス
SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。
共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。
材質硬質1
厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35
材質並質ガラス
色白
高さ(mm)64.5
質量(g)50.5
規格No.04
外径(Φmm)30(口部)
胴径(Φmm)35
1箱(285個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。