ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304
全高(mm)60
板厚(mm)1
容量(mL)100
材質SUS304
寸法(mm)55Φ×55
胴径×全高(Φmm×mm)約55Φ×55(±5)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途計量、小分け作業に便利です。
材質SUS304
取手1
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類手付ビーカー
材質/仕上ステンレス(SUS304)
取手あり
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー
ドラム用台車です。
用途60L用です。
適合60L用
内径(Φmm)415
材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)75
アングル3/30
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。
仕様ジャケット幅30mm
材質SUS304
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
用途貯蔵容器として使用されています。
材質SUS304
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
用途貯蔵容器として使用されています。
材質SUS304
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
材質SUS304
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質SUS304
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)120
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途60L用です。
適合60L用
材質SUS304
内径(Φmm)415
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
アングル3/30
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
SUS304製のスタンドです。
材質SUS304
外寸法(mm)385×375×760
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。
材質ニューライト
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。