レーザーマーキング式の目盛です。一目で具体的な残量を把握することができます。
用途液面計に取り付けて使用します。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304
全高(mm)60
板厚(mm)1
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
材質SUS304
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
用途貯蔵容器として使用されています。
材質SUS304
液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
材質SUS304
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
用途貯蔵容器として使用されています。
材質SUS304
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質SUS304
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質SUS304
寸法A(mm)100
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
質量(kg)30
全高(mm)910
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
全高(mm)910
他にない大型タライ。浅型で大型の容器です。
用途洗浄作業に重宝されています。浅型保存容器としても利用できます。
仕様内外面#400バフ研磨
材質SUS304
全高(mm)200
板厚(mm)1.2
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
寸法A(mm)100
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質SUS304
寸法A(mm)100
底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質SUS304
寸法A(mm)100
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。