ガラス・樹脂・金属容器 :「振とう」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越ポリマーバイオシリコ(R)
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)9 入数(個)1
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷

信越ポリマーシリコセン(R)
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式 寸法L2(mm)28 寸法d1(mm)50 寸法d2(mm)42 寸法d3(mm)65 耐熱温度(℃)350(短時間) 入数(個)1
1個(1個)
769 税込846
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング