カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(6)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(17)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(17)
- 1000~2000未満(16)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(6)
- 5000~6000未満(7)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(2)
- 30000~40000未満(2)
- 100000以上(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- アズワン(977)
- 三商(719)
- TGK(東京硝子器械)(631)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(384)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](219)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(200)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

フッ素樹脂(PFA)ビーカーA
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
危険物輸送容器 ポリコン
フロンケミカル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。口内径(Φmm)50材質HDPE口数片口取手あり
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
延長棒
フロンケミカル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6570材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5アズワン品番61-3223-85
フッ素樹脂ビーカー
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)3日以内出荷から31日以内出荷バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。材質PTFE耐熱温度(℃)260
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ
フロンケミカル¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別ナスフラスコ
PFAメスシリンダー NR0230シリーズ
フロンケミカル¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
PTFE 耐熱ビーカー
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂色半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ
フロンケミカル¥44,900~税込¥49,390~1個7日以内出荷から23日以内出荷持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ
フロンケミカル¥209,000~税込¥229,900~1個5日以内出荷PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
PTFE製丸底フラスコ用栓
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE色乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ
フロンケミカル¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。フランジ内径(Φmm)120用
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。フランジ内径(Φmm)85用
フッ素樹脂ナノコート 内面 球面摺合せ受けフラスコ NR0382シリーズ
フロンケミカル¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から30日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別球面摺合せ受けフラスコS35
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 150Φ NR0383シリーズ
フロンケミカル¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 115Φ NR0383シリーズ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115
PTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
PFA細口大型瓶 NRシリーズ
フロンケミカル¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から3日以内出荷フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。