カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 3~4未満(1)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(7)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(2)
- 30000~40000未満(2)
- 100000以上(1)
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(300)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(164)
- マルエム[理化学・容器](161)
- サンプラテック(128)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

フッ素樹脂(PFA)ビーカーA
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
延長棒
フロンケミカル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6570材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5アズワン品番61-3223-85
フッ素樹脂ビーカー
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)3日以内出荷から31日以内出荷バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。材質PTFE耐熱温度(℃)260
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
PTFE 耐熱ビーカー
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)
フロンケミカル¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。◎目盛付き。◎耐熱温度:-200~+260℃。工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」。◎作業環境:クリーンルームclass1000
酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック)
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。◎目盛付き。◎耐熱温度:-200~+260℃。工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」。◎作業環境:クリーンルームclass1000
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂色半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
PTFE製丸底フラスコ用栓
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE色乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から7日以内出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
PFA回転成型大型広口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 60CC
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5840材質石英ガラス容量(mL)60質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 500CC
フロンケミカル¥54,980税込¥60,4781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5874材質石英ガラス容量(mL)500質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165摺合せTS29/32
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 30CC
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5831材質石英ガラス容量(mL)30質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×65摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 250CC
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5866材質石英ガラス容量(mL)250質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CC
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5858材質石英ガラス容量(mL)120質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 1000CC
フロンケミカル¥68,980税込¥75,8781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5882材質石英ガラス容量(mL)1000質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×190摺合せTS29/32
石英ルツボ 白金型フタ付
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。高純度分析用にご使用下さい。材質石英ガラス
PTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
フロンケミカル¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。仕様取手なしトラスコ品番465-7446材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.06容量(mL)3000高さ(mm)230種類ビーカー外径(Φmm)155適合流体酸、アルカリなど
PTFE PTFEビーカー 5L
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。トラスコ品番465-7411材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)2.38容量(mL)5000高さ(mm)250種類ビーカー外径(Φmm)184適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3538-72
PTFE PTFEビーカー 3L
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。トラスコ品番465-7420材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.88容量(mL)3000高さ(mm)200種類ビーカー外径(Φmm)165適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3538-71
PTFE肉厚ビーカー
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
PTFEビーカー
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から21日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)種類ビーカー目盛なし持ち手あり適合流体酸・アルカリなど
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)
フロンケミカル¥289,800~税込¥318,780~1個103日以内出荷耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)口形状広口