ガラス・樹脂・金属容器 :「エア-抜き」の検索結果
関連キーワード
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853
材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)
接続口径G3/4
質量(kg)0.24
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)【流路径】9.2
口外径(Φmm)【取付缶】40.8
口径【バルブ】1/2
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低粘度溶剤
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。