ガラス・樹脂・金属容器 :「マイクロスケール実験」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24時間以内に90%以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します。▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません。▼ロット毎にhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています。▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング。
仕様容量:50ml カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free アズワン品番63-8461-77
1式(200本)
17,980 税込19,778
当日出荷