1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます 仕様蛇口無し トラスコ品番554-2473 材質ステンレス 高さ(mm)400 容量(L)30 バルブの有無無し 深さ(mm)310 高さ外寸(mm)400 直径(mm)390 取手なし 有効内寸法・高さ(mm)310
1缶
129,800 税込142,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング