ガラス・樹脂・金属容器 :「フッ素 容器」の検索結果
耐薬品性にすぐれております。耐熱連続使用温度は 150℃で使用できます。
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能です
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
胴径(Φmm)×高さH(mm)90×205
適合中栓付き
材質本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE
容量(L)1
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。