ガラス・樹脂・金属容器 :「小型 冷凍機」の検索結果
関連キーワード
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。
実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。
簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。
有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能スタンバイランプ
安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ
質量(kg)約15
温度(℃)【最低到達】-30
除湿量Max.150mL(液回収)
接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10
入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304
冷媒R134a
外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です
槽内寸法(mm)内径90×145
使用環境温度(℃)5~35
容量(L)0.85
コード257440
仕様【冷凍機】空冷式 出力100W
アズワン品番63-1394-83
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。