ガラス・樹脂・金属容器 :「還流冷却器」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8
規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定
構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ
使用周囲温度(℃)5~40
入力電源15A、1.5kVA
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。