ガラス・樹脂・金属容器 :「還流管」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8
規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定
構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ
使用周囲温度(℃)5~40
入力電源15A、1.5kVA
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。