PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~特価
1箱(200本)
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型細口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から6日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から16日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から29日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から22日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)16日以内出荷から48日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~