スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980税込¥36,278
1ケース(160本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□60.0×126.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:-~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-54
小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,398~税込¥9,238~
1袋(60mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)¥5,498~税込¥6,048~
1箱(50mL×50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
ポリ・ナンコー瓶NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
標準規格瓶 広口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)12日以内出荷から47日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から33日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から52日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)¥58,980税込¥64,878特価
1箱(500本)
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~