ガラス・樹脂・金属容器 :「注ぎ口」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッコーコニカルビーカー
エコ商品
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX 容量(mL)200 種類コニカルビーカー 使用温度範囲(℃)20~160 目盛(mL)50 全高(mm)108.5 外径(Φmm)72.5(底) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
8日以内出荷

接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッコーPPビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
1個
119 税込131
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコーPPビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5 容量(mL)500 使用温度範囲0~121℃ 目盛(mL)(目安) 50 アズワン品番35-7305-55
1個
259 税込285
翌々日出荷