18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
1本
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ 材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE) 使用温度範囲(℃)0~70 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE) 寸法(mm)222×215×308 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)10 口内径(Φmm)42.5 アズワン品番10-4601-55
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1本
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様商品コード: 1045-03 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP) 寸法(mm)352×180×408.0 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)20 口内径(Φmm)51 アズワン品番10-4503-55
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ニッコー軟膏容器NK型
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~70 キャップパッキン付
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
83 税込91
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE 使用温度範囲0~75℃
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE 使用温度範囲0~70℃
1本
91 税込100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー 容量(mL)200 使用温度範囲(℃)0~75℃ 目盛(mL)20 アズワン品番15-0018-55
1本
109 税込120
翌々日出荷

ニッコー封印ボトル
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38 材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
1組(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)42.5 胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)31.5 胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
1組(75本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング