ガラス・樹脂・金属容器 :「hdpe 容器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~70
キャップパッキン付
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
使用温度範囲0~70℃
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)42.5
胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)31.5
胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー
容量(mL)200
使用温度範囲(℃)0~75℃
目盛(mL)20
アズワン品番15-0018-55
1本
¥95
税込¥105
翌々日出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。