ガラス・樹脂・金属容器 :「バフ研磨」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質) 表面処理内外面バフ研磨
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質) 表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
39,900 税込43,890
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。本体と取手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
39,880 税込43,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 高さF(mm)取手高:80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 高さF(mm)取手高:80
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 内径(Φmm)565 表面処理内外面バフ研磨
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13 表面処理内外面バフ研磨
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304 厚さ(mm)1.2 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)