16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(20個)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(キャップ)フェノール樹脂 材質(パッキン)PTFE/シリコン
1セット(6個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300 厚さ(mm)セプタム:3.18 容量(mL)40 セプタムPTFE/シリコン
1セット(72個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別クラス200 厚さ(mm)セプタム:3.18 容量(mL)40 セプタムPTFE/シリコン
1セット(72個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)