ガラス・樹脂・金属容器 :「撹拌機」の検索結果

ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)