ガラス・樹脂・金属容器 :「栓付」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
容量(mL)3.5 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45 板厚(mm)1.25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(400個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(24個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(24個)ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(24個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6 材質PE 寸法(mm)192×142×H295 口内径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24 中栓共通15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX 種別TPXキャップ 穴あき 適合品番シリコ栓:94-0571
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000 材質PP 質量(g)180 胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234 口内径(Φmm)68
1個
549 税込604
4日以内出荷

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
種別6本組ハンドル付
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付
1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物の一般分離試験
容量(L)1 仕様金属柄付栓付
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング