81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7 口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16 口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4 口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22 口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5 口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
欠品中

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50 口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32 口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイソスタティック成型で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%PFA(フッ素樹脂)製で透明タイプです。耐薬品性(酸、アルカリ、有機溶剤に対して)に優れています。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。
糸の太さ4~9μm
1セット(10g)
3,498 税込3,848
当日出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 連続使用温度(℃)170~200
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。
肉厚(mm)0.7
1セット(4ケース×250本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格45 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
439 税込483
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格38 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
299 税込329
当日出荷

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)