ガラス・樹脂・金属容器 :「100ml 容器」の検索結果
関連キーワード
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304
角穴(mm)57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66
配列2×5
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
容量(mL)100
仕様0.1mL単位で実容量表示
栓共通19
胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
容量(mL)100
全長(mm)195~203
外径(Φmm)36~37.7
口内径(Φmm)17±1
目盛間隔(mL)0.05~25
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)134
質量(g)95
全高(mm)95.5
口内径(Φmm)31.9
胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
容量(mL)135
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.8
上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。