18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三商DM缶
2ツ口の広口タイプです。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR 口内径(Φmm)35.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。大口径なので手洗いも容易にできます。
容量(L)22 材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR 全高(mm)440 口内径(Φmm)175 胴寸(mm)□240
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正角形ですので並べやすく省スペースです。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
1セット(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
1セット(13個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 胴寸(mm)□260
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング