絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(951)
  • 三商(783)
  • TGK(東京硝子器械)(642)
  • 日本理化学器械(NRK)(421)
  • エスコ(418)
  • Thermo Fisher Scientific(416)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(412)
  • SIBATA(柴田科学)(339)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(242)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](218)
  • ケニス(213)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(168)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(134)
容量(mL)
  • 7~8未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
シリコーンゴム極小栓 アラムシリコーンゴム極小栓アラム(23件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
極小シリコンゴム栓 アラム極小シリコンゴム栓アラム(4件のレビュー)
299税込329
1組(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンロング栓 アラムシリコンロング栓アラム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ライト栓 アラムライト栓アラム(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴムオートクレーブの可否
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
穴あきゴム栓(黒色) アラム穴あきゴム栓(黒色)アラム(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
ダブルキャップ アラムダブルキャップアラム
87税込96
1個
当日出荷
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
シリコセン アラムシリコセンアラム
399税込439特価
1個
当日出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
ゴムアダプタ アラムゴムアダプタアラム
999税込1,099
1組(6個)
当日出荷
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
穴あきシリコンゴム栓 アラム穴あきシリコンゴム栓アラム
919税込1,011
1個
当日出荷
材質シリコン穴径(Φmm)6
穴あき赤ゴム栓 アラム穴あき赤ゴム栓アラム
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
穴径(Φmm)6
フッ素ゴム極小栓 アラムフッ素ゴム極小栓アラム
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素ゴム
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
材質PFA
バイオシリコ アラムバイオシリコアラム
329税込362
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
アラムPFAビーカー アラムアラムPFAビーカーアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質PFA
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,498税込2,748
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
PFAビーカー アラムPFAビーカーアラム
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質PFA耐熱温度(℃)260
PFAビーカー 手付タイプ アラムPFAビーカー 手付タイプアラム
26,980税込29,678
1個(1個)
3日以内出荷
材質PFA耐熱温度(℃)260
スポイト中栓 アラムスポイト中栓アラム
1,998税込2,198
1個(10個)
当日出荷
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL材質シリコン穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4キャップサイズ(mm)外径29、内径25
フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラムフッ素ゴム栓(バイトン栓)アラム
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
スポイト中栓 アラムスポイト中栓アラム
2,398税込2,638
1式(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
カラーシリコセン アラムカラーシリコセンアラム
369税込406
1個
5日以内出荷
差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
緑色寸法L2(mm)30
アラム手付PFAビーカー アラムアラム手付PFAビーカーアラム
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
材質PFA
ガラス・樹脂・金属容器