ガラス・樹脂・金属容器 :「塗装用圧送タンク」の検索結果
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。