ガラス・樹脂・金属容器 :「アズワン セプタム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1
1セット(1000個)
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴) 材質(キャップ)アルミニウム 材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃) 厚さ(mm)3 色(キャップ)銀(ワッシャー付) コード1030-26183 アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスミニバイアルキット
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本 アズワン品番64-1244-89
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷