絞り込み
ブランド
  • BOLA
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(964)
  • 三商(782)
  • TGK(東京硝子器械)(642)
  • 日本理化学器械(NRK)(421)
  • エスコ(418)
  • Thermo Fisher Scientific(418)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(414)
  • SIBATA(柴田科学)(340)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(244)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • ケニス(216)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(168)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(135)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLAねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入BOLA
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA静電気拡散性ねじ口瓶用キャップBOLA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製 BOLAねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製BOLA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
ねじ口瓶用キャップ Dシリーズ BOLAねじ口瓶用キャップ DシリーズBOLA
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PPサイズ(適合キャップ) GL45ねじ規格(チューブ接続部) GL14アズワン品番3-9506-02
ガラス・樹脂・金属容器