絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(970)
  • 三商(783)
  • TGK(東京硝子器械)(642)
  • エスコ(439)
  • 日本理化学器械(NRK)(421)
  • Thermo Fisher Scientific(418)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(415)
  • SIBATA(柴田科学)(340)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(246)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • ケニス(216)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(168)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(135)
容量(mL)
  • 1~2未満(2)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(6)
  • 50~60未満(14)
  • 60~70未満(5)
  • 100~200未満(29)
  • 200~300未満(27)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(30)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~2000未満(28)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(6)
  • 10000~20000未満(5)
  • 20000~30000未満(3)
  • 30000~40000未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトル コクゴペットボトルコクゴ(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(15件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
72税込79
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ハンディボトル角型 コクゴハンディボトル角型コクゴ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
ポリ点滴瓶UP型 コクゴポリ点滴瓶UP型コクゴ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
材質本体LDPE/キャップHDPE
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
ハンディボトル角型 ノズル コクゴハンディボトル角型 ノズルコクゴ
299税込329
1個
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴJKボトル(細口瓶・遮光)コクゴ(26件のレビュー)
83税込91
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
クリームW(ダブル)栓 コクゴクリームW(ダブル)栓コクゴ
76税込84
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
ケミカルドラム コクゴケミカルドラムコクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
特長抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
ニューディスポカップ コクゴニューディスポカップコクゴ(2件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
カラーシリコンゴム栓 コクゴカラーシリコンゴム栓コクゴ(2件のレビュー)
84税込92特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
MAX200℃で安定
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
JKボトル(広口) コクゴJKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)
64税込70
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口
ネオ・ミニカップ コクゴネオ・ミニカップコクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
ステン丸形ポット  フタ付き コクゴステン丸形ポット フタ付きコクゴ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様フタ付き
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ステンレスビーカー〈SUS304〉手付 コクゴステンレスビーカー〈SUS304〉手付コクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手付
PP計量カップ コクゴPP計量カップコクゴ
199税込219
1個
当日出荷
積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
アルミホイルシャーレー コクゴアルミホイルシャーレーコクゴ
3,198税込3,518
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー コクゴポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレーコクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE仕様目盛なし使用温度範囲(℃)0~70
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ コクゴポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップコクゴ
489税込538
1個
当日出荷
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
ポリプロピレン(PP)メスシリンダー コクゴポリプロピレン(PP)メスシリンダーコクゴ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80
PP(ポリプロピレン)ビーカー コクゴPP(ポリプロピレン)ビーカーコクゴ(1件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
PTFEビーカー コクゴPTFEビーカーコクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴポリ(PE)細口瓶 白コクゴ(2件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
口内径(Φmm)12
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
セキュリティーボトル丸型 コクゴセキュリティーボトル丸型コクゴ
96税込106特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口コクゴ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
容量(L)6高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
点眼キャップ コクゴ点眼キャップコクゴ
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
15税込17
1個
当日出荷から3日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
12,980税込14,278
1袋(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
オートサンプラーバイアル コクゴオートサンプラーバイアルコクゴ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
PE細口瓶 白 コクゴPE細口瓶 白コクゴ
63税込69
1本
当日出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)白(ナチュラル)容量(mL)100高さ(mm)98容量(L)0.1口径(Φmm)17色(フタ)白(ナチュラル)中栓直径(mm)47目盛間隔(mL)10
PE手付ビーカー コクゴPE手付ビーカーコクゴ
249税込274
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
ガラス・樹脂・金属容器