カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(26)
- 三商(702)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(294)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(199)
- ケニス(194)
- エスコ(179)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- サンプラテック(116)
- Thermo Fisher Scientific(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- 瑞穂化成工業(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- TRUSCO(52)
- ブランドをもっと見る

細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から7日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本欠品中中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
PP計量カップ
コクゴ¥199~税込¥219~1個当日出荷積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ポリプロピレン(PP)
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ
コクゴ¥539税込¥5931個当日出荷オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
セキュリティーボトル丸型
コクゴ¥129~税込¥142~1本当日出荷から7日以内出荷中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
オートサンプラーバイアル
コクゴ¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません容量(mL)1.5
ポリコン
コクゴ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷一度開封したらわかる改ざん防止キャップ付です。オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に色グレー口内径(Φmm)50胴径(Φmm)270×270
スーパードラム クローズ型
コクゴ¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン色ブルー、グレーガスケット各種