加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計<br />接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。<br />一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器<br />ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減<br />加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート<br />安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)<br />熱伝導率を高めるため底部を平面に加工<br />両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属<br />【用途】<br />換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。<br />【仕様】<br />加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1<br />洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2<br />使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)<br />最大容量:4500ml<br />耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3<br />空重量:2.1kg<br />*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。<br />PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。<br />*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。<br />*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
ハングボトラ六角型コクゴ4日以内出荷から7日以内出荷
キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。<br />丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が<br /> 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。<br />
スーパードラム クローズ型コクゴ32日以内出荷
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。<br />酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。<br />鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。<br />洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。<br />気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。<br />ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。<br />UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン色ブルー、グレーガスケット各種
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3