PFAボトル 広口コクゴ当日出荷から10日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
JK-PPボトル広口コクゴ当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JK-PPボトル細口コクゴ3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PTFE分解容器コクゴ5日以内出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
PTFEボトルコクゴ4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
JK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
JKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)黒タイプ広口色(フタ)黒材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
JKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ広口
JKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ細口
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~