ガラス・樹脂・金属容器 :「薬品」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニスホーローフタ付タンク
エコ商品
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキで被覆されており、耐薬品性、防錆性に優れています。
材質スチール(ニッケルメッキ)
1組(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
材質シリコン
1組(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
材質シリコン 入数10
1組(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付) 耐熱温度(℃)120
1組(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1組(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)