ガラス・樹脂・金属容器 :「1.5ml」の検索結果
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP
色ナチュラル・黄
滅菌オートクレーブ可能
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)
架数81(9×9)
適合1.5/2.0mLマイクロチューブ
寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質【バイアル】ガラス
容量(mL)1.5
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー無
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
仕様半透明
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌オートクレーブ可
最大遠心力(G)20000
脆化温度(℃)0℃
最高使用温度(℃)135℃
柔軟性硬質
-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC
滅菌オートクレーブ可能
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.5
口径(Φmm)6(バイアル)
メモリー○
適合バイアル寸法(mm)11.6×32
ガラス色半透明
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。