スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PP
容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状U底
プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PP
容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。
ウェル形状U底
プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。