密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体
材質PP・ABS・ゴム・ステンレス
寸法(mm)406×414×178
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。