53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
1セット(50個)ほか
5,790 税込6,369
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック(2袋×5個)ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
1パック(2袋×5個)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
1ケース(40本)ほか
9,504 税込10,454
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント 材質本体/硼珪酸ガラス 寸法(mm)Φ11.6×32 容量(mL)2 アズワン品番4-6639-01
1袋(100本)
1,790 税込1,969
翌々日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチ アズワン品番3-9787-11
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷

耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
1本
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの手付きカップです!。積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
1個ほか
84 税込92
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):50●入数:1個入●材質:PP●重量:30.0g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-24
1個
60 税込66
当日出荷

中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
1本
94 税込103
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300 型番300-I アズワン品番2-866-13
1個
1,782 税込1,960
当日出荷

10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP 容量(mL)300 1目盛(mL)25 アズワン品番1-4620-33
1個
40 税込44
翌々日出荷

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-22
1個
28 税込31
当日出荷

1個
1,683 税込1,851
当日出荷

CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1本
66 税込73
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
1ケース(50本)ほか
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)98
1本ほか
792 税込871
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ 材質PFA
1本
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)