材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
広口50mLタイプが新登場!漏れ検査、外観検査を全数実施しています!
寸法(mm)(口内径×キャップ外径×胴径×全高)28.0×40×46×69.5
アズワン品番4-5342-09
1本
¥3,290
税込¥3,619
欠品中
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質PP
容量(mL)2000
温度(℃)蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)使用可能(常用):110
アズワン品番7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
¥2,079
税込¥2,287
翌々日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。