シリコセン(R)アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
シリコセン(R)アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
シリコセンアズワン(1件のレビュー)¥2,410~税込¥2,651~
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~