精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
種別2面透明
アズワン品番1-2902-10
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
石英製がお求めやすい価格です。
仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
アズワン品番4-6490-01
1個
¥67,320
税込¥74,052
12日以内出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
用途ブランクマッチング
仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質石英ガラス
寸法(mm)45×12.5×12.5
タイプ2面透明
アズワン品番3-573-01
1箱(4個)
¥30,880
税込¥33,968
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
接着剤不使用です。
仕様(光路距離)10mm
材質石英ガラス
容量3.5mL
タイプ2面透明
サイズ(mm)45×12.5×12.5
アズワン品番3-573-02
誤差(マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
¥15,130
税込¥16,643
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
材質ポリプロピレ
規格9-425
アズワン品番4-4667-01
耐用温度(℃)-60~120
1箱(100個)
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
用途ブランクマッチング
仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)45×12.5×12.5
容量(mL)3.5
タイプ2面透明
アズワン品番3-574-01
1箱(4個)
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様(光路距離)10mm
材質硼珪酸ガラス
容量3.5mL
タイプ2面透明
サイズ(mm)45×12.5×12.5
アズワン品番3-574-02
誤差(マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。